2 161,25 €/ Unitéhors TVA
2 615,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Epaisseur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur P |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Pressé |