Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC écume blanc 3050x2030x3 mm

  • ERIKS:11480505
Image 1
Ajouter à la liste

114,04 €/ Unitéhors TVA

137,99 €TVA incluse

39,695 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

114,04 €

-

2+

95,04 €

16.67%

4+

76,03 €

33.33%

7+

70,33 €

38.33%

10+

66,52 €

41.67%

13+

60,82 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Blanc
Epaisseur
3 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2030 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur 6
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Epradur Foam
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Unilatéral