Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC écume blanc 3050x1560x5 mm

  • ERIKS:11480510
Image 1
Ajouter à la liste

141,61 €/ Unitéhors TVA

171,35 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

141,61 €

-

2+

118,01 €

16.67%

3+

94,40 €

33.33%

6+

87,32 €

38.33%

8+

82,60 €

41.67%

11+

75,52 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Blanc
Epaisseur
5 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
1560 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur 6
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Epradur Foam
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Unilatéral