Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC écume blanc 3050x1560x4 mm

  • ERIKS:11480512
Image 1
Ajouter à la liste

150,97 €/ Unitéhors TVA

182,67 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

150,97 €

-

2+

120,77 €

20.00%

4+

111,71 €

26.00%

6+

105,68 €

30.00%

7+

96,62 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Blanc
Epaisseur
4 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
1560 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur 6
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Epradur Foam
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Unilatéral