Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC écume blanc 3050x1220x8 mm

  • ERIKS:11896436
Image 1
Ajouter à la liste

176,28 €/ Unitéhors TVA

213,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/06/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

176,28 €

-

2+

146,90 €

16.67%

3+

117,52 €

33.33%

5+

108,71 €

38.33%

7+

102,83 €

41.67%

9+

94,02 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Blanc
Epaisseur
8 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
1220 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur 6
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Epradur Foam
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Unilatéral