54,83 €/ Unitéhors TVA
66,34 €TVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54,83 € | - |
4+ | 45,69 € | 16.67% |
7+ | 36,55 € | 33.33% |
14+ | 33,81 € | 38.33% |
20+ | 31,98 € | 41.67% |
27+ | 29,24 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2440 mm |
Largeur | 1220 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur 6 |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Nom commercial | Epradur Foam |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Unilatéral |