Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT rouge ø40x2000 mm

  • ERIKS:11016733
Image 1
Ajouter à la liste

33,17 €/ Unitéhors TVA

40,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,17 €

-

5+

27,64 €

16.67%

10+

22,11 €

33.33%

20+

20,45 €

38.33%

29+

19,35 €

41.67%

39+

17,69 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Rouge
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC