Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT rouge ø30x2000 mm

  • ERIKS:11167004
Image 1
Ajouter à la liste

18,73 €/ Unitéhors TVA

22,66 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,73 €

-

9+

15,61 €

16.67%

17+

12,48 €

33.33%

34+

11,55 €

38.33%

51+

10,92 €

41.67%

68+

9,99 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Rouge
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC