Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT noir ø80x2000 mm

  • ERIKS:11436680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

115,99 €/ Unitéhors TVA

140,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

115,99 €

-

2+

96,66 €

16.67%

3+

77,32 €

33.33%

6+

71,52 €

38.33%

9+

67,66 €

41.67%

12+

61,86 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
80 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC