Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT noir ø50x2000 mm

  • ERIKS:11186923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,34 €/ Unitéhors TVA

54,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,34 €

-

4+

37,78 €

16.67%

8+

30,23 €

33.33%

15+

27,96 €

38.33%

22+

26,45 €

41.67%

29+

24,18 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
50 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC