Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT noir ø40x2000 mm

  • ERIKS:11069859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,99 €/ Unitéhors TVA

35,08 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,99 €

-

6+

24,16 €

16.67%

12+

19,32 €

33.33%

23+

17,87 €

38.33%

34+

16,91 €

41.67%

45+

15,46 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC