Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT noir ø35x2000 mm

  • ERIKS:11031828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,13 €/ Unitéhors TVA

26,78 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,13 €

-

8+

18,45 €

16.67%

15+

14,76 €

33.33%

29+

13,65 €

38.33%

44+

12,91 €

41.67%

58+

11,80 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
35 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC