Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT noir ø15x2000 mm

  • ERIKS:11343692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,09 €/ Unitéhors TVA

4,95 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,09 €

-

40+

3,41 €

16.67%

79+

2,72 €

33.33%

157+

2,52 €

38.33%

235+

2,38 €

41.67%

313+

2,18 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC