Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT noir ø100x2000 mm

  • ERIKS:11457681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

150,98 €/ Unitéhors TVA

182,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

150,98 €

-

2+

120,78 €

20.00%

4+

111,72 €

26.00%

6+

105,68 €

30.00%

8+

96,62 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
100 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC