Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT gris foncé 7011 ø70x2000 mm

  • ERIKS:10037197
Image 1
Ajouter à la liste

82,39 €/ Unitéhors TVA

99,69 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,39 €

-

2+

68,66 €

16.67%

4+

54,93 €

33.33%

8+

50,81 €

38.33%

12+

48,06 €

41.67%

16+

43,94 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris foncé
Diamètre extérieur
70 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Numéro RAL
7011
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC