Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT gris foncé 7011 ø160x1000 mm

  • ERIKS:11198414
Image 1
Ajouter à la liste

179,24 €/ Unitéhors TVA

216,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

179,24 €

-

2+

143,39 €

20.00%

3+

132,64 €

26.00%

5+

125,47 €

30.00%

6+

114,71 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris foncé
Diamètre extérieur
160 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Numéro RAL
7011
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC