Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT blanc ø80x2000 mm

  • ERIKS:11141600
Image 1
Ajouter à la liste

107,54 €/ Unitéhors TVA

130,12 €TVA incluse

0,48 En stock - Date de livraison estimée 08/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

107,54 €

-

2+

89,62 €

16.67%

3+

71,70 €

33.33%

6+

66,32 €

38.33%

9+

62,73 €

41.67%

12+

57,36 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
80 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC