Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT blanc ø60x2000 mm

  • ERIKS:12659191
Image 1
Ajouter à la liste

60,46 €/ Unitéhors TVA

73,16 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,46 €

-

3+

50,38 €

16.67%

6+

40,30 €

33.33%

11+

37,28 €

38.33%

16+

35,27 €

41.67%

22+

32,24 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
60 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC