Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre pleine PVC XT blanc ø30x2000 mm

  • ERIKS:11945209
Image 1
Ajouter à la liste

15,20 €/ Unitéhors TVA

18,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,19 €

-

11+

12,66 €

16.67%

21.5+

10,13 €

33.33%

42.5+

9,37 €

38.33%

63.5+

8,86 €

41.67%

85+

8,10 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Nom commercial
Epradur PVC