Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre hexagonale Epradur X Gris Foncé SW22 2000mm

  • ERIKS:10037231
Image 1
Très bonne résistance chimique vis à vis des acides et des bases. Matière synthétique auto-extinguible, facilement collable et soudable. Température: 0°C à +60°C. Abréviation ISO: PVC.
Ajouter à la liste

102,14 €/ Unitéhors TVA

123,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Matériau
PVC
Nom commercial
Epradur
Ouverture de clé
22 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Couleur
Gris foncé
Numéro RAL
7011