109,19 €/ Unitéhors TVA
132,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/06/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109,19 € | - |
2+ | 90,99 € | 16.67% |
4+ | 72,79 € | 33.33% |
7+ | 67,33 € | 38.33% |
10+ | 63,69 € | 41.67% |
13+ | 58,23 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |