18,20 €/ Unitéhors TVA
22,02 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,20 € | - |
9+ | 15,17 € | 16.67% |
18+ | 12,14 € | 33.33% |
35+ | 11,23 € | 38.33% |
53+ | 10,62 € | 41.67% |
70+ | 9,71 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |