25,60 €/ Unitéhors TVA
30,98 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,60 € | - |
7+ | 21,33 € | 16.67% |
14+ | 17,06 € | 33.33% |
28+ | 15,78 € | 38.33% |
42+ | 14,93 € | 41.67% |
56+ | 13,65 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |