21,61 €/ Unitéhors TVA
26,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/06/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,61 € | - |
9+ | 18,01 € | 16.67% |
17+ | 14,41 € | 33.33% |
33+ | 13,33 € | 38.33% |
50+ | 12,61 € | 41.67% |
66+ | 11,53 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |