Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre creuse PVC gris foncé 7011 ø200/100x2000 mm

  • ERIKS:10034569
Image 1
Ajouter à la liste

467,27 €/ Unitéhors TVA

565,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

467,27 €

-

2+

404,12 €

13.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris foncé
Diamètre extérieur
200 mm
Diamètre intérieur
100 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Numéro RAL
7011
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC