Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre creuse PVC gris foncé 7011 ø20/06x2000 mm

  • ERIKS:10034552
Image 1
Ajouter à la liste

16,71 €/ Unitéhors TVA

20,22 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,71 €

-

11+

13,93 €

16.67%

22+

11,14 €

33.33%

43+

10,30 €

38.33%

64+

9,75 €

41.67%

85+

8,91 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris foncé
Diamètre extérieur
20 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Numéro RAL
7011
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC