Eriks
EPRADUR

EPRADUR Barre creuse PVC gris foncé 7011 ø15/05x2000 mm

  • ERIKS:10034550
Image 1
Ajouter à la liste

9,29 €/ Unitéhors TVA

11,24 €TVA incluse

9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,29 €

-

20+

7,74 €

16.67%

39+

6,19 €

33.33%

77+

5,73 €

38.33%

115+

5,42 €

41.67%

153+

4,95 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris foncé
Diamètre extérieur
15 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Numéro RAL
7011
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC