142,35 €/ Unitéhors TVA
172,24 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 142,35 € | - |
2+ | 113,88 € | 20.00% |
4+ | 105,34 € | 26.00% |
6+ | 99,64 € | 30.00% |
8+ | 91,10 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |