Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérins en aluminium à simple effet RAC5010

  • ERIKS:12530539
Image 1
  • Capacité: 10 - 150 tonnes.
  • Course: 50 - 250 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

3 547,30 €/ Unitéhors TVA

4 292,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RAC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
95 mm
Force max. à pression de service max.
50000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
80 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
386 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS50

  • Eriks:14317287
  • Manufacturer:CATS50

227,24 €/ Unitéhors TVA

274,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026