Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérins en aluminium à simple effet RAC2010

  • ERIKS:12530520
Image 1
  • Capacité: 10 - 150 tonnes.
  • Course: 50 - 250 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

2 107,10 €/ Unitéhors TVA

2 549,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RAC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
63 mm
Force max. à pression de service max.
20000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
50 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
374 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS30

  • Eriks:14317286
  • Manufacturer:CATS30

252,70 €/ Unitéhors TVA

305,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027