Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérins en aluminium à simple effet RAC156

  • ERIKS:14317300
Image 1
  • Capacité: 10 - 150 tonnes.
  • Course: 50 - 250 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 446,85 €/ Unitéhors TVA

1 750,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RAC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
50 mm
Force max. à pression de service max.
15000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
150 mm
Taille d'encastrement
261 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Plaque de base JBA15

  • Eriks:14317294
  • Manufacturer:JBA15

147,21 €/ Unitéhors TVA

178,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026