Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérins en aluminium à simple effet RAC102

  • ERIKS:14317295
Image 1
  • Capacité: 10 - 150 tonnes.
  • Course: 50 - 250 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

956,65 €/ Unitéhors TVA

1 157,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RAC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
40 mm
Force max. à pression de service max.
10000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
32 mm
Course
50 mm
Taille d'encastrement
154 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Plaque de base JBA10

  • Eriks:14317293
  • Manufacturer:JBA10

135,36 €/ Unitéhors TVA

163,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027