Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin ultra-plat avec bague d'arrêt CULP50

  • ERIKS:13329116
Image 1
  • Capacité: 10 - 100 tonnes
  • Course: 6 mm
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 018,40 €/ Unitéhors TVA

1 232,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
CULP
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
100 mm
Force max. à pression de service max.
50000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
90 mm
Course
6 mm
Taille d'encastrement
44.5 mm
Raccords
Connecteur AR-400