758,10 €/ Unitéhors TVA
917,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | CULP |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 75 mm |
Force max. à pression de service max. | 30000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 67 mm |
Course | 6 mm |
Taille d'encastrement | 35 mm |
Raccords | Connecteur AR-400 |