Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin ultra-plat à fort tonnage CUSP50

  • ERIKS:13329127
Image 1
  • Capacité: 10 - 1000 tonnes.
  • Course: 6 - 17 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 634,00 €/ Unitéhors TVA

1 977,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
CUSP
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
100 mm
Force max. à pression de service max.
50000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
130 mm
Course
10 mm
Taille d'encastrement
57 mm
Raccords
Connecteur AR-630