Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin ultra-plat à fort tonnage CUSP30

  • ERIKS:13329124
Image 1
  • Capacité: 10 - 1000 tonnes.
  • Course: 6 - 17 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 307,20 €/ Unitéhors TVA

1 581,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
CUSP
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
75 mm
Force max. à pression de service max.
30000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
105 mm
Course
6 mm
Taille d'encastrement
42.5 mm
Raccords
Connecteur AR-630