Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin ultra-plat à fort tonnage CUSP20

  • ERIKS:13329121
Image 1
  • Capacité: 10 - 1000 tonnes.
  • Course: 6 - 17 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 141,90 €/ Unitéhors TVA

1 381,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
CUSP
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
60 mm
Force max. à pression de service max.
20000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
90 mm
Course
6 mm
Taille d'encastrement
40.5 mm
Raccords
Connecteur AR-630