Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin ultra-plat à fort tonnage CUSP150

  • ERIKS:13329120
Image 1
  • Capacité: 10 - 1000 tonnes.
  • Course: 6 - 17 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

3 281,30 €/ Unitéhors TVA

3 970,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
CUSP
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
170 mm
Force max. à pression de service max.
150000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
200 mm
Course
10 mm
Taille d'encastrement
65 mm
Raccords
Connecteur CR-400