Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC7513

  • ERIKS:12526239
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio série, vérins tous usages, simple effet.
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 16 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

4 777,55 €/ Unitéhors TVA

5 780,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
114.3 mm
Force max. à pression de service max.
75000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
95.2 mm
Course
333 mm
Taille d'encastrement
492 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400