660,25 €/ Unitéhors TVA
798,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RC |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 28.7 mm |
Force max. à pression de service max. | 5000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 25.4 mm |
Course | 177 mm |
Taille d'encastrement | 273 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
130,42 €/ Unitéhors TVA
157,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026196,51 €/ Unitéhors TVA
237,78 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026189,70 €/ Unitéhors TVA
229,54 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026140,65 €/ Unitéhors TVA
170,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026