Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC53

  • ERIKS:12526200
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio série, vérins tous usages, simple effet.
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 16 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

533,90 €/ Unitéhors TVA

646,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
28.7 mm
Force max. à pression de service max.
5000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
25.4 mm
Course
76 mm
Taille d'encastrement
165 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête striée A53G

  • Eriks:12530950
  • Manufacturer:A53G

66,20 €/ Unitéhors TVA

80,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Piston raccord à chape REP5

  • Eriks:12530592
  • Manufacturer:REP5

131,40 €/ Unitéhors TVA

158,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Bloc de montage AW51

  • Eriks:12530531
  • Manufacturer:AW51

196,51 €/ Unitéhors TVA

237,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Tête lisse A53F

  • Eriks:12530947
  • Manufacturer:A53F

80,03 €/ Unitéhors TVA

96,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026