Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC506

  • ERIKS:12526236
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio série, vérins tous usages, simple effet.
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 16 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

2 095,70 €/ Unitéhors TVA

2 535,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
95.2 mm
Force max. à pression de service max.
50000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
79.5 mm
Course
159 mm
Taille d'encastrement
282 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Plaque de base JBI50

  • Eriks:12530871
  • Manufacturer:JBI50

530,10 €/ Unitéhors TVA

641,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026