Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC2510

  • ERIKS:12526230
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio série, vérins tous usages, simple effet.
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 16 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 436,40 €/ Unitéhors TVA

1 738,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
65 mm
Force max. à pression de service max.
25000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
57.2 mm
Course
261 mm
Taille d'encastrement
374 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Bloc de montage RB25

  • Eriks:12530543
  • Manufacturer:RB25

445,55 €/ Unitéhors TVA

539,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

ENERPAC Plaque de base JBI25

  • Eriks:12530868
  • Manufacturer:JBI25

497,80 €/ Unitéhors TVA

602,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Base racccord à chape REB25

  • Eriks:12530583
  • Manufacturer:REB25

387,60 €/ Unitéhors TVA

469,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Tête striée A252G

  • Eriks:12530941
  • Manufacturer:A252G

64,22 €/ Unitéhors TVA

77,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026