828,40 €/ Unitéhors TVA
1 002,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RC |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 65 mm |
Force max. à pression de service max. | 25000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 57.2 mm |
Course | 26 mm |
Taille d'encastrement | 139 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
164,01 €/ Unitéhors TVA
198,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026387,60 €/ Unitéhors TVA
469,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026497,80 €/ Unitéhors TVA
602,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026445,55 €/ Unitéhors TVA
539,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026