Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC1514

  • ERIKS:12526222
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio série, vérins tous usages, simple effet.
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 16 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 448,75 €/ Unitéhors TVA

1 752,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
50.8 mm
Force max. à pression de service max.
15000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
41.4 mm
Course
356 mm
Taille d'encastrement
474 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Base racccord à chape REB15

  • Eriks:12530581
  • Manufacturer:REB15

334,40 €/ Unitéhors TVA

404,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

ENERPAC Tête striée A152G

  • Eriks:12530626
  • Manufacturer:A152G

61,26 €/ Unitéhors TVA

74,12 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

ENERPAC Bloc de montage RB15

  • Eriks:12530540
  • Manufacturer:RB15

318,25 €/ Unitéhors TVA

385,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

ENERPAC Piston raccord à chape REP10

  • Eriks:12530587
  • Manufacturer:REP10

136,34 €/ Unitéhors TVA

164,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026