694,45 €/ Unitéhors TVA
840,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RC |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 50.8 mm |
Force max. à pression de service max. | 15000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 41.4 mm |
Course | 25 mm |
Taille d'encastrement | 124 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
136,34 €/ Unitéhors TVA
164,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026334,40 €/ Unitéhors TVA
404,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026318,25 €/ Unitéhors TVA
385,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/202661,26 €/ Unitéhors TVA
74,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026