Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC104

  • ERIKS:12526208
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio série, vérins tous usages, simple effet.
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 16 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

616,55 €/ Unitéhors TVA

746,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
42.9 mm
Force max. à pression de service max.
10000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
38.1 mm
Course
105 mm
Taille d'encastrement
171 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Plaque de base JBI10

  • Eriks:12530865
  • Manufacturer:JBI10

271,70 €/ Unitéhors TVA

328,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Tête striée A102G

  • Eriks:12530924
  • Manufacturer:A102G

64,22 €/ Unitéhors TVA

77,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Piston raccord à chape REP10

  • Eriks:12530587
  • Manufacturer:REP10

136,34 €/ Unitéhors TVA

164,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ENERPAC Bloc de montage RB10

  • Eriks:12530537
  • Manufacturer:RB10

246,05 €/ Unitéhors TVA

297,72 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026