558,60 €/ Unitéhors TVA
675,91 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RC |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 42.9 mm |
Force max. à pression de service max. | 10000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 38.1 mm |
Course | 54 mm |
Taille d'encastrement | 121 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
136,34 €/ Unitéhors TVA
164,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202680,03 €/ Unitéhors TVA
96,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/11/2026152,15 €/ Unitéhors TVA
184,10 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026246,05 €/ Unitéhors TVA
297,72 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026