1 048,80 €/ Unitéhors TVA
1 269,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RC |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 42.9 mm |
Force max. à pression de service max. | 10000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 38.1 mm |
Course | 356 mm |
Taille d'encastrement | 450 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
64,22 €/ Unitéhors TVA
77,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026271,70 €/ Unitéhors TVA
328,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202680,03 €/ Unitéhors TVA
96,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026271,70 €/ Unitéhors TVA
328,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026