847,40 €/ Unitéhors TVA
1 025,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RC |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 42.9 mm |
Force max. à pression de service max. | 10000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 38.1 mm |
Course | 257 mm |
Taille d'encastrement | 349 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
271,70 €/ Unitéhors TVA
328,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026152,15 €/ Unitéhors TVA
184,10 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026246,05 €/ Unitéhors TVA
297,72 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026271,70 €/ Unitéhors TVA
328,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026